| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955321 Herst.-Nr.: 40711000 EAN/GTIN: 4005176323041 |
|
|
| | |
| Grohe Kühler BLUE HOME 180 W Kühleinheit · 230 V · 50 Hz · 3 l/h gekühltes Wasser · für Grohe Blue Filter S-Size · Grohe Blue Aktivkohlefilter · Grohe Blue Magnesium+ Filter Weitere technische Eigenschaften: · Filterkapazität 0l Weitere Informationen: | | eClassID: | 11325021601 | HerstellerNr: | 40711000 | Werksnummer: | 6000519162 | Länge netto mm: | 670,00 | Breite netto mm: | 590,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kühler |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 869,89* | € 976,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,90* | € 981,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 882,73* | € 1.004,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,24* | € 1.016,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,07* | € 1.021,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|