| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018956084 Herst.-Nr.: 29740000 EAN/GTIN: 4011097441009 |
| |
|
| | |
| HG Ablage Pharo Rechtsversion chrom bestehend aus: einem massiven Messing Halteelement und einer Ablage aus satiniertem Plexiglas mit polierten Kanten · Option für alle Duschtempel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29740000 | Werksnummer: | 6000535662 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom satiniert | Produktart: | Ablage | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,93* | € 101,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 80,27* | € 102,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,34* | € 107,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,48* | € 109,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,19* | € 109,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|