Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
CWS C282200 CWS Papier-Falthandtücher Multifold-Falzung Zellulose 3-lag hw 250
Menge:
Paket
Produktinformationen:
CWS
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018956122
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
282
EAN/GTIN:
4049657003701
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
CWS Papier-Falthandtücher Multifold-Falzung Zellulose 3-lag hw 250 zu ParadiseLine · BestLine · StainlessSteelLine und MediLine Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 2500 · Anzahl der Lagen: 3 · Ausführung (1): Papierhandtuch · Breite des Blattes: 105mm · Länge des Blattes: 220mm · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
eClassID:
13526003901
HerstellerNr:
282
Werksnummer:
6000524243
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
435,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
9,200000
Gewicht brutto Kg:
9,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochweiß
Produktart:
Falthandtücher
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
cws falthandtuch
,
falthandtuch 3 lagig
,
falthandtuch 220 x 320mm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 175
5 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 102,63*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 98,34*
€ 124,16*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 107,61*
€ 131,11*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 131,73*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 151,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,16*
€ 147,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,99*
€ 142,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,03934* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS Faltpapier Basic Typ 276 - Recycling, lindgrün, 1-lagig
CWS
C276200
ab € 61,62*
Ähnlich
CWS Faltpapier Frottee Extra Typ 272 - hochweiß, 2-lagig
CWS
C272300
ab € 78,92*
Ähnlich
CWS Faltpapier Satino Basic Typ 277 - Recycling, natur, 1-lagig
CWS
X277300
ab € 54,91*
Ähnlich
CWS Faltpapier Typ 279 - Recycling, weiß, 2-lagig
CWS
C279300
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen