Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 3108500 CWS Faltpapier-Handtuchspender 300 Edelstahl mit Zylinderschloss Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS 3108500 CWS Faltpapier-Handtuchspender 300 Edelstahl mit Zylinderschloss Un
CWS 3108500 CWS Faltpapier-Handtuchspender 300 Edelstahl mit Zylinderschloss Un
CWS 3108500 CWS Faltpapier-Handtuchspender 300 Edelstahl mit Zylinderschloss Un
Artikel-Nr.:
     1955B-2018956484
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS Faltpapier-Handtuchspender 300 Edelstahl mit Zylinderschloss Unterputz für Faltpapiertücher in C- · V- oder Z-Falzung · wahlweise mit integriertem Seifenschaumspender oder Seifencremespender 500 · Füllstandskontrolle frontseitig · matt gebürstet Weitere technische Eigenschaften: · Einbau: Nein · Geeignet für: Handtuch · Geei
Weitere Informationen:
eClassID:
13045001201
HerstellerNr:
721
Werksnummer:
6000524156
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
matt gebürstet
Produktart:
Handtuchspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,01*
€ 704,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,17*
€ 727,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,29*
€ 813,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,16*
€ 745,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,01*
€ 683,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.