| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018956637 Herst.-Nr.: 40581000 EAN/GTIN: 4005176918605 |
| |
|
| | |
| Grohe Bürste 40581 chrom Bürstenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 79mm · Farbe der Bürste: weiß · Mit Stiel: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40581000 | Werksnummer: | 6000518331 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,290000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Bürste 40581 chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,16* | € 74,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 58,80* | € 75,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,99* | € 77,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,03* | € 91,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,48* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|