Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 94290061 V&B Überlaufgarnitur KS für Doppel-SpülBe vc verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 94290061 V&B Überlaufgarnitur KS für Doppel-SpülBe vc verchromt
VILLEROY & BOCH 94290061 V&B Überlaufgarnitur KS für Doppel-SpülBe vc verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018957043
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     94290061
EAN/GTIN:
     4015211131265
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
V&B Überlaufgarnitur KS für Doppel-SpülBe vc Villeroy & Boch Kollektionsübergreifendes Zubehör · Überlaufgarnitur · anderes Material · Maße: Durchmesser: 62 mm · aus Kunststoff · im Lieferumfang: 1 x Überlaufgarnitur · (erforderliches Zubehör) · 61 Verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Geeig
Weitere Informationen:
eClassID:
120800006
HerstellerNr:
94290061
Werksnummer:
6000548929
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
V&B Überlaufgarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,21*
€ 63,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 49,60*
€ 63,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,18*
€ 65,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,27*
€ 65,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,84*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
3203
ab € 6,33*
Zubehör
Otto Haas
2940
ab € 11,11*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,19*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,52*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.