Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 259890699 SCHELL Betätigungsgriff VITUS EH chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 259890699 SCHELL Betätigungsgriff VITUS EH chrom
SCHELL 259890699 SCHELL Betätigungsgriff VITUS EH chrom
SCHELL 259890699 SCHELL Betätigungsgriff VITUS EH chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959231
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     259890699
EAN/GTIN:
     4021163160109
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
SCHELL Betätigungsgriff VITUS EH chrom Betätigungsgriff VITUS EH Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot/blau · Temperatursperre (38 °C): Nein · Werkstoff: Messing verchromt
Weitere Informationen:
eClassID:
11850011401
HerstellerNr:
259890699
Werksnummer:
6000576534
Länge netto mm:
132,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,144000
Gewicht brutto Kg:
0,144000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betätigungsgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,37*
€ 54,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,33*
€ 55,90*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,25*
€ 55,94*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 57,95*
1
€ 5,95*
ab € 52,38*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
259930699
ab € 49,24*
Ähnlich
Schell
021160699
ab € 36,73*
Ähnlich
Schell
259830699
ab € 27,93*
Ähnlich
Schell
021020699
ab € 48,54*
Ähnlich
Schell
230740699
ab € 13,81*
Ähnlich
Schell
258970699
ab € 22,30*
Ähnlich
Schell
021520699
ab € 22,05*
Ähnlich
Schell
021350699
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.