Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 065290699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 065290699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm
SCHELL 065290699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm
SCHELL 065290699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959359
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     65290699
EAN/GTIN:
     4021163109641
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm mit zwei Quetschverschraubungen · aus entzinkungsbeständiges Messing Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-teilig · Form: gerade · Länge: 20mm · Mit Dichtungsmaterial: Ja · Mit thermischer Isolierung: Nein · Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zo
Weitere Informationen:
eClassID:
11850007001
HerstellerNr:
65290699
Werksnummer:
6000575521
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gerade-Doppel-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 8,98*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,39*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,755*
€ 9,495*
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,56*
1
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 179,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,43*
Ähnlich
Schell
064420699
ab € 7,94*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 5,98*
Ähnlich
Schell
064370699
ab € 1,63*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,95*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,28*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,18*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,73*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.