| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018959390 Herst.-Nr.: 21340699 EAN/GTIN: 4021163148251 |
|
|
| | |
| Schell Umrüstset Kaltwasser chrom für PURIS SC · für Armaturen vor Oktober 2006 · mit Betätigungsgriff · Blendring · Feder und Kartusche Weitere Informationen: | | eClassID: | 11965001801 | HerstellerNr: | 21340699 | Werksnummer: | 6000575219 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 67,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umrüstset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,75* | € 54,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 41,62* | € 54,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,44* | € 68,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,12* | € 69,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,28* | € 70,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|