| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960764 Herst.-Nr.: 12785010200 EAN/GTIN: 4017214443789 |
| |
|
| | |
| Keuco Papiertuchspender COLLECTION MOLL m Spiegeltür Türansch re Alu si-elox/we Papiertuchspender mit Spiegeltür Anschlag rechts silber-eloxiert/weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12785010200 | Werksnummer: | 6000592222 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 295,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 2,490000 | Gewicht brutto Kg: | 2,490000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber eloxiert/weiß/verspiegelt | Produktart: | Papiertuchspender | Ausfuehrung: | Aluminium silber-eloxiert/weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,49* | € 183,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,45* | € 184,33* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 150,89* | € 184,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,63* | € 188,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 164,10* | € 205,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|