| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960989 Herst.-Nr.: 12710015600 EAN/GTIN: 4017214483969 |
| |
|
| | |
| Keuco Glasablage COLLECTION MOLL m Crist.Gl-Platte 650x8x120mm vc 12710015600 Glasablagekomplett mit Cristallinglas-PlatteESG · ohne Grünkante Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060039202 | HerstellerNr: | 12710015600 | Werksnummer: | 6000592671 | Länge netto mm: | 675,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 1,920000 | Gewicht brutto Kg: | 1,920000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Glasablage | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,66* | € 84,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 66,99* | € 85,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,04* | € 85,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,42* | € 95,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 76,05* | € 95,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|