Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0069810000 WC-Sitz ohne Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0069810000 WC-Sitz ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0069810000 WC-Sitz ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0069810000 WC-Sitz ohne Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018961651
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     69810000
EAN/GTIN:
     4021534810886
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz ohne Absenkautomatik weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 150mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
12128008301
HerstellerNr:
69810000
Werksnummer:
6000585382
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,620000
Gewicht brutto Kg:
2,620000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,01*
€ 114,97*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,66*
€ 119,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 103,15*
€ 128,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 144,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,21*
€ 147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0063890000
ab € 94,81*
Ähnlich
Duravit
0065880099
ab € 224,23*
Ähnlich
Duravit
0066300000
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.