| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018962294 Herst.-Nr.: 50114000108 EAN/GTIN: 4017214476862 |
|
|
| | |
| Keuco Justierbuchse für 54973/54974 Justierbuchse für 54973 / 54974 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50114000108 | Werksnummer: | 6000593280 | Länge netto mm: | 61,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Justierbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,38* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,39* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,16* | € 4,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|