Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT UV998500000 Handtuchhalter 500mm 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT UV998500000 Handtuchhalter 500mm 500 mm
DURAVIT UV998500000 Handtuchhalter 500mm 500 mm
DURAVIT UV998500000 Handtuchhalter 500mm 500 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018976690
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV998500000
EAN/GTIN:
     4053424035314
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt
Duravit Handtuchhalter 500mm unter Konsolen · unterhängende Schubkästen · unter Blenden · Quadratrohr · chrom · 14 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
13440269301
HerstellerNr:
UV998500000
Werksnummer:
6000665342
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,62*
€ 140,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,50*
€ 140,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,63*
€ 144,29*
€ 5,95*
ab € 123,50*
€ 152,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 176,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099221000
ab € 55,74*
Ähnlich
Duravit
UV996000000
ab € 126,22*
Ähnlich
Duravit
UV998600000
ab € 150,07*
Ähnlich
Duravit
DN998600000
ab € 120,40*
Ähnlich
Duravit
DN998500000
ab € 90,38*
Ähnlich
Duravit
0031081000
ab € 197,94*
Ähnlich
Duravit
DS989407676
ab € 199,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.