Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü
KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü
KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü
KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü
KEUCO 59553050002 Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-2018977894
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59553050002
EAN/GTIN:
     4017214572342
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig ni gebü Anschlussart Grundkörper G 1/2" · Thermostat-Regeleinheit · Sicherheitssperre bei 38 °C · Durchflussmenge 22 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
59553050002
Werksnummer:
6000674540
Länge netto mm:
97,00
Breite netto mm:
171,00
Höhe netto mm:
96,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostatarmatur
Ausfuehrung:
Nickel gebürstet
Weitere Suchbegriffe: hahnrosette eckig, hahnrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,52*
€ 228,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,54*
€ 282,94*
Lager 1955
105 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,00*
€ 297,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59553020002
ab € 164,76*
Ähnlich
Keuco
59553040002
ab € 163,99*
Ähnlich
Keuco
59553120002
ab € 164,03*
Ähnlich
Keuco
59553010002
ab € 126,35*
Ähnlich
Keuco
59553030002
ab € 186,00*
Ähnlich
Keuco
59553130002
ab € 186,73*
Ähnlich
Keuco
59553070002
ab € 181,67*
Ähnlich
Keuco
59053010001
ab € 222,38*
Ähnlich
Keuco
59553170002
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.