| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018977949 Herst.-Nr.: 59553000071 EAN/GTIN: 4017214512706 |
|
|
| | |
| Keuco Verlängerungs-Set IXMO für IXMO Thermostatarmatur wird benötigt bei zu tiefem Einbau des Grundkörpers · 30 mm Verlängerung · Einbautiefe 110-140 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 110687024 | HerstellerNr: | 59553000071 | Werksnummer: | 6000671477 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verlängerungs-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,78* | € 58,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,46* | € 64,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,18* | € 68,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,67* | € 69,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,89* | € 70,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|