Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59551050282 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59551050282 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebü
KEUCO 59551050282 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebü
KEUCO 59551050282 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebü
KEUCO 59551050282 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-2018979783
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59551050282
EAN/GTIN:
     4017214580873
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebürstet 90 x 90 mm · wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers · Rosette eckig · 25 mm Verlängerung · Einbautiefe 55-80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite der Rosette: 90mm · Farbe: nickel gebürstet · Form: eckig · Länge der Rosette: 90mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
11068703007
HerstellerNr:
59551050282
Werksnummer:
6000674471
Länge netto mm:
116,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
67,00
Gewicht netto Kg:
0,747000
Gewicht brutto Kg:
0,747000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerungs-Rosette
Weitere Suchbegriffe: hahnrosette eckig, hahnrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,20*
€ 213,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,60*
€ 242,60*
Lager 1955
105 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,97*
€ 259,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59551020282
ab € 141,21*
Ähnlich
Keuco
59553020282
ab € 126,27*
Ähnlich
Keuco
59551040282
ab € 140,45*
Ähnlich
Keuco
59553040282
ab € 125,92*
Ähnlich
Keuco
59551010282
ab € 109,71*
Ähnlich
Keuco
59553010282
ab € 97,54*
Ähnlich
Keuco
59553050282
ab € 160,46*
Ähnlich
Keuco
59551070282
ab € 169,33*
Ähnlich
Keuco
59553070282
ab € 155,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.