| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019000441 Herst.-Nr.: 83900070 EAN/GTIN: 4004254336133 |
| |
|
| | |
| Zugringschlüssel 839 SW 70mm L.365mm gekr.PADRE gekröpft · CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040190 | HerstellerNr: | 83900070 | Werksnummer: | 4000824052 | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 2,900000 | Gewicht brutto Kg: | 2,940000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Schlüsselweite 70 mm | Produktart: | Zugringschlüssel | Ausfuehrung: | gekröpft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,76* | € 60,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 47,83* | € 60,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 51,05* | € 63,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,09* | € 65,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,13* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|