Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 4697700M Grohe Entkalker SENSIA ARENA 4x 80 g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 4697700M Grohe Entkalker SENSIA ARENA 4x 80 g Beutel
GROHE 4697700M Grohe Entkalker SENSIA ARENA 4x 80 g Beutel
GROHE 4697700M Grohe Entkalker SENSIA ARENA 4x 80 g Beutel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000792
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     4697700M
EAN/GTIN:
     4005176423727
Grohe Entkalker SENSIA ARENA 4x 80 g Beutel Entkalker für Dusch-WC Verpackungseinheit 4 x 80 g Beutel enthält Gefahrstoff · nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/ Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Innenräume: Ja · Geeignet zum Entkalken: Ja · Gefahrenhinwe
Weitere Informationen:
eClassID:
12135048901
HerstellerNr:
4697700M
Werksnummer:
6000519825
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entkalker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,05*
€ 42,36*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 43,96*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 34,04*
€ 45,01*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 34,22*
€ 45,33*
8 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 35,13*
€ 46,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
4688200M
ab € 37,37*
Ähnlich
Grohe
46978001
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.