Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019000939 Herst.-Nr.: 51303000 EAN/GTIN: 4059625077795 |
| |
|
| | |
| Designsiphon FLOWSTAR AXOR chrom Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm · Wandrohr · Rosette Ø 70 mm · Ventilblende · Verstellweg 65-165 mm · Wandabstand 330 mm · Anschlussmaße Abgang G 1 1/4" Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51303000 | Werksnummer: | 6000646173 | Länge netto mm: | 340,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Designsiphon FLOWSTAR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,81* | € 180,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,90* | € 184,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,60* | € 186,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,89* | € 187,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,81* | € 188,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|