Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 222, Größe 60, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 222, Größe 60, Farbe 196-kornblau
Rofa Bundhose 222, Größe 60, Farbe 196-kornblau
Rofa Bundhose 222, Größe 60, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015612
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12222_196-KORNBLAU_60
EAN/GTIN:
     4026257080714
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12222_196-KORNBLAU_60
Werksnummer:
12222_196-KORNBLAU_60
Profil:
60
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.