| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019015841 Herst.-Nr.: 12211_196-KORNBLAU_48 EAN/GTIN: 4026257076250 |
| |
|
| | |
| Rofa Blouson 211, Größe 48, Farbe 196-kornblau Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, linke Patte mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechts Brustinnentasche, Bewegungsfalten im Rücken, angesetzter Bund, Vorderteil mit Passenabtrennung. Eigenschaften:reißfest, strapazierfähig, atmungsaktiv, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12211_196-KORNBLAU_48 | Werksnummer: | 12211_196-KORNBLAU_48 | Profil: | 48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,00* | € 53,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,23* | € 53,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,45* | € 59,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 48,85* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|