Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blouson 211, Größe 50, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blouson 211, Größe 50, Farbe 196-kornblau
Rofa Blouson 211, Größe 50, Farbe 196-kornblau
Rofa Blouson 211, Größe 50, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015955
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12211_196-KORNBLAU_50
EAN/GTIN:
     4026257076267
Rofa Blouson 211, Größe 50, Farbe 196-kornblau Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, linke Patte mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechts Brustinnentasche, Bewegungsfalten im Rücken, angesetzter Bund, Vorderteil mit Passenabtrennung. Eigenschaften:reißfest, strapazierfähig, atmungsaktiv, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12211_196-KORNBLAU_50
Werksnummer:
12211_196-KORNBLAU_50
Profil:
50
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.