Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2290, Größe 114, Farbe 457-marine-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2290, Größe 114, Farbe 457-marine-grau
Rofa Jacke 2290, Größe 114, Farbe 457-marine-grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017604
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352290_457-MARINE-GRAU_114
EAN/GTIN:
     4057121328069
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, eingelegte Falten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Nomex® Comfort
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352290_457-MARINE-GRAU_114
Werksnummer:
352290_457-MARINE-GRAU_114
Profil:
114
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
457-marine-grau
Groesse:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 217,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,83*
€ 218,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.