Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0022010000 WC-Sitz VERO AIR ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0022010000 WC-Sitz VERO AIR ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß
DURAVIT 0022010000 WC-Sitz VERO AIR ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß
DURAVIT 0022010000 WC-Sitz VERO AIR ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019070513
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22010000
EAN/GTIN:
     4053424336213
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz VERO AIR ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 140mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
12128013301
HerstellerNr:
22010000
Werksnummer:
6000672624
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,870000
Gewicht brutto Kg:
2,870000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz VERO AIR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,64*
€ 166,42*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 137,10*
€ 168,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 169,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,68*
€ 183,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,77*
€ 214,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0022090000
ab € 207,80*
Ähnlich
Duravit
0060710000
ab € 33,41*
Ähnlich
Duravit
0062410000
ab € 103,32*
Ähnlich
Duravit
0062910000
ab € 96,28*
Ähnlich
Duravit
0063810000
ab € 79,72*
Ähnlich
Duravit
0067710000
ab € 125,96*
Ähnlich
Duravit
0067790000
ab € 181,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.