Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57122011 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57122011 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100
DORMAKABA 57122011 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100
DORMAKABA 57122011 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076556
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57122011
EAN/GTIN:
     4048442639774
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.GSR-EMF-1G/V XEA f.TS 98 XEA weiß P100 Bands.DORMAKABA mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen Betriebsspannung EMF: 24 V DC Leistungsaufnahme EMF 1: 1,4 W Leistungsaufnahme EMF 2: 2,8 W Einschaltdauer: 100% ED Auslösemoment: einstellbar F-Eignungsnachweis: Der TS 98 XEA GSR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm, VK= 1220-1350 mm, VL= 2500-32000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100% Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230204
HerstellerNr:
57122011
Werksnummer:
3000256667
Länge netto mm:
1420,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
3,979000
Gewicht brutto Kg:
3,979000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß P100
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,74*
€ 400,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,64*
€ 401,89*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,64*
€ 410,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,44*
€ 454,03*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 378,53*
€ 464,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
57215001
ab € 765,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.