Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57102001 Gleitschiene GSR/V XEA passend für TS 98 XEA silber P600 Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57102001 Gleitschiene GSR/V XEA passend für TS 98 XEA silber P600 Band
DORMAKABA 57102001 Gleitschiene GSR/V XEA passend für TS 98 XEA silber P600 Band
DORMAKABA 57102001 Gleitschiene GSR/V XEA passend für TS 98 XEA silber P600 Band
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076568
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57102001
EAN/GTIN:
     4048442639569
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.GSR/V XEA f.TS 98 XEA silber P600 Bands.DORMAKABA für TS 98 XEA · im XEA Design · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 98 XEA kombiniert · Montage auf der Bandseite F-Eignungshinweis: Der TS 98 XEA GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach DIN EN 1158 geprüft und güteüberwacht. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür ist zusätzlich erforderlich. Ausführung für Türbreiten: V = 1350-2500mm VK = 1220-1350mm VL = 2500-3200 mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230204
HerstellerNr:
57102001
Werksnummer:
3000256648
Länge netto mm:
1415,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
3,638000
Gewicht brutto Kg:
3,638000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber P600
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 199,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 200,55*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 167,28*
€ 204,45*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 168,52*
€ 204,61*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 206,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.