Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 8370039 Hinweisetikett Nicht stapelbar Länge 145 mm, Breite 70 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TRANSPAK 8370039 Hinweisetikett Nicht stapelbar Länge 145 mm, Breite 70 mm rot
TRANSPAK 8370039 Hinweisetikett Nicht stapelbar Länge 145 mm, Breite 70 mm rot
TRANSPAK 8370039 Hinweisetikett Nicht stapelbar Länge 145 mm, Breite 70 mm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076714
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370039
EAN/GTIN:
     4056705101845
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Hinweisetikett Nicht stapelbar L.145 mm,B.70mm rot 1000 St./Rolle TRANSPAK auffällige Warnetiketten · selbstklebend auf Trägerfolie · zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern · einzeln abziehbar · Rolle mit 1000 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Länge: 145mm · Material: Papier, selbstklebend
Weitere Informationen:
eClassID:
40200202
HerstellerNr:
8370039
Werksnummer:
3000265575
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Nicht stapelbar
Produktart:
Hinweisetikett
Ausfuehrung:
rot
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 26,51*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 20,00*
€ 26,64*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,24*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 20,66*
€ 27,45*
1
€ 7,95*
ab € 20,18*
€ 27,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,24*
€ 32,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
8370020
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.