Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57122001 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA silber P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57122001 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA silber P6
DORMAKABA 57122001 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA silber P6
DORMAKABA 57122001 Gleitschiene GSR-EMF-1G/V XEA passend für TS 98 XEA silber P6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076954
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57122001
EAN/GTIN:
     4048442639750
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.GSR-EMF-1G/V XEA f.TS 98 XEA silber P600 Bands.DORMAKABA mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzenBetriebsspannung EMF: 24 V DCLeistungsaufnahme EMF 1: 1,4 WLeistungsaufnahme EMF 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100% EDAuslösemoment: einstellbarF-Eignungsnachweis:Der TS 98 XEA GSR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm, VK= 1220-1350 mm, VL= 2500-32000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
eClassID:
23230204
HerstellerNr:
57122001
Werksnummer:
3000256666
Länge netto mm:
1420,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,920000
Gewicht brutto Kg:
3,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber P600
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,47*
€ 403,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 404,96*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 414,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,85*
€ 456,87*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 378,04*
€ 467,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.