Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A3-10 Planschutztaschen 320 x 440 mm Gleitverschluss 2-seitig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A3-10 Planschutztaschen 320 x 440 mm Gleitverschluss 2-seitig transparent
A3-10 Planschutztaschen 320 x 440 mm Gleitverschluss 2-seitig transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076972
Hersteller:
     Böck
Herst.-Nr.:
     A3-10
EAN/GTIN:
     4260369371319
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Planschutzhülle
Planschutztasche
Planschutztasche 320x440mm Gleitverschluss 2-s.transp.BÖCK mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm · 2-seitig transparent · wetterfest · reißfest Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gleitverschluss 2-seitig transparent
Weitere Informationen:
eClassID:
20130201
HerstellerNr:
A3-10
Werksnummer:
4201000059
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
320 x 440 mm
Produktart:
Planschutztasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,21*
1 Tag
140
10
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 2,22*
1 Tag
140
40
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,22*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,24*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böck
1350-10
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.