Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA HALLBAUER 27030 Öler D 250 Kunststoff 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMOA HALLBAUER 27030 Öler D 250 Kunststoff 250 ml
SAMOA HALLBAUER 27030 Öler D 250 Kunststoff 250 ml
SAMOA HALLBAUER 27030 Öler D 250 Kunststoff 250 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076990
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     27030
EAN/GTIN:
     4024937270301
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne plastik
ölspritzkanne
Öler D 250 Ku.250 ml SAMOA HALLBAUER aus PE · transparent · mit ausziehbarem Messingrohr · mit drehbarer und verschließbarer Messing-Verschlusskappe · öl- und säurebeständig
Weitere Informationen:
eClassID:
23061005
HerstellerNr:
27030
Werksnummer:
4000356801
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Öler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
10
€ 5,45*
ab € 2,60*
€ 3,37*
Lager 1955
190
10
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,43*
1 Tag
220
20
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,60*
2 Tage
190
10
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 3,64*
6 Tage
210
10
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samoa
28025
ab € 6,85*
Sonstiges
Samoa-Hallbauer
27015000
ab € 2,39*
Sonstiges
Samoa-Hallbauer
81050000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.