| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019077336 Herst.-Nr.: 57800011 EAN/GTIN: 4048442640749 |
| |
|
| | |
| RMZ RMZ XEA Design weiß P100 Sturzmontage DORMAKABA versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige F-Eignungsnachweis: Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben Weitere technische Eigenschaften: · Raucherkennung: Streulichtprinzip · LED Anzeige: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | - | HerstellerNr: | 57800011 | Werksnummer: | 3000256690 | Länge netto mm: | 445,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,630000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß P100 | Produktart: | Rauchmeldezentrale |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,76* | € 488,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,99* | € 489,37* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,30* | € 491,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,02* | € 517,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,49* | € 562,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|