Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK TYK3T/M Einwegkittel TYVEK® PL30 Größe M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK TYK3T/M Einwegkittel TYVEK® PL30 Größe M weiß
TYVEK TYK3T/M Einwegkittel TYVEK® PL30 Größe M weiß
TYVEK TYK3T/M Einwegkittel TYVEK® PL30 Größe M weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077370
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYK3T-M
EAN/GTIN:
     5450208005355
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Einwegkittel TYVEK® PL30 Gr.M weiß TYVEK®-Material TYVEK EN 1149-5:2008 · Kat. III · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen Weitere technische Eigenschaften: · Material: TYVEK®-Material
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
TYK3T-M
Werksnummer:
4000378575
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe M weiß
Produktart:
Einwegkittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,50*
5 Tage
120
10
€ 5,50*
ab € 5,16*
€ 6,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.