Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 500923 Gewindelehrring M60x5,5 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 500923 Gewindelehrring M60x5,5 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500923 Gewindelehrring M60x5,5 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500923 Gewindelehrring M60x5,5 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090507
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     500923
EAN/GTIN:
     4046122211074
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m60
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewindelehrring M60x5,5mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170204
HerstellerNr:
500923
Werksnummer:
4136400120
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M60x5,5 mm
Produktart:
Gewindelehrring
Ausfuehrung:
Toleranz 6g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,41*
€ 227,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 228,92*
€ 2,95*
ab € 207,20*
€ 245,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 246,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,86*
€ 248,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.