Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifband Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 60 für Holz / Metall Koru


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifband Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 60 für Holz / Metall Koru
PROMAT Schleifband Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 60 für Holz / Metall Koru
PROMAT Schleifband Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 60 für Holz / Metall Koru
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090698
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842637
EAN/GTIN:
     4015448761273
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifband L.330mm B.10mm K.60 f.HO/MET Korund PROMAT Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
21011303
HerstellerNr:
4000842637
Werksnummer:
4000842637
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 60
Produktart:
Schleifband
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
2 Tage
270
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,42*
€ 0,61*
2 Tage
280
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4734*
€ 0,634*
Lager 1955
270
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,64*
3 Tage
270
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842639
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000842636
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000842638
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.