Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 500935 Gewindelehrring M64x6 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 500935 Gewindelehrring M64x6 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500935 Gewindelehrring M64x6 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500935 Gewindelehrring M64x6 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090770
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     500935
EAN/GTIN:
     4046122211265
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m64x1,5
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewindelehrring M64x6mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170204
HerstellerNr:
500935
Werksnummer:
4136400121
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,790000
Gewicht brutto Kg:
1,790000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M64x6 mm
Produktart:
Gewindelehrring
Ausfuehrung:
Toleranz 6g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,42*
€ 239,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 240,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,06*
€ 255,80*
€ 2,95*
ab € 217,87*
€ 257,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,67*
€ 260,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.