| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019091197 Herst.-Nr.: 1464010001 EAN/GTIN: 9002740702900 |
| |
|
| | |
| Viertelkreisprofilfräser DIN 6518B TypN R.10mm D.28mm HSS-Co Weldon HSS-Co · DIN 6518 B · Typ N · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Ø d3: 8mm · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: konkav · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010504 | HerstellerNr: | 1464010001 | Werksnummer: | 4117802018 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Radius 10 mm Nenn-Ø 28 mm | Norm: | DIN 6518 B Typ N | Produktart: | Viertelkreisprofilfräser | Ausfuehrung: | Schneidenanzahl 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,54* | € 70,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,65* | € 70,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 58,00* | € 71,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,21* | € 72,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,68* | € 75,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|