Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeugsortiment M10 x 12 mm 58 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannwerkzeugsortiment M10 x 12 mm 58 teilig
Spannwerkzeugsortiment M10 x 12 mm 58 teilig
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832752
EAN/GTIN:
     4260073578325
Suchbegriffe:
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannwerkzeugsortiment M10x12mm 58tlg. metrische Gewinde · Inhalt: 24 Anzugsbolzen 6 T-Nutensteine 6 Muttern 4 Verlängerungsmuttern 12 Stufenspanneisen 6 Spannblöcke Sortierkasten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 58 teilig
Weitere Informationen:
eClassID:
21021101
HerstellerNr:
4000832752
Werksnummer:
4000832752
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
6,260000
Gewicht brutto Kg:
6,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 12 mm
Produktart:
Spannwerkzeugsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.