Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 500607 Gewindelehrring M3x0,35 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 500607 Gewindelehrring M3x0,35 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500607 Gewindelehrring M3x0,35 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
BOSS 500607 Gewindelehrring M3x0,35 mm Ausschusslehrring Toleranz 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091324
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     500607
EAN/GTIN:
     4046122206315
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m 3 x 0,35 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewindelehrring M3x0,35mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170204
HerstellerNr:
500607
Werksnummer:
4136400230
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M3x0,35 mm
Produktart:
Gewindelehrring
Ausfuehrung:
Toleranz 6g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,42*
€ 70,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,26*
€ 71,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,72*
€ 72,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 72,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 58,64*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.