Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 120418 Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 120418 Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g
BOSS 120418 Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g
BOSS 120418 Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g
BOSS 120418 Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091520
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     120418
EAN/GTIN:
     4046122479665
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g BOSS HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 18mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010202
HerstellerNr:
120418
Werksnummer:
4114801060
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M6
Norm:
DIN 382
Produktart:
Sechskantschneidmutter
Ausfuehrung:
6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 11,96*
€ 16,40*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 16,79*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 12,36*
€ 16,86*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 16,87*
5 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 12,58*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120260
ab € 12,35*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120319
ab € 12,06*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120370
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.