Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH964 Schlauchhalter Breite 280 mm Tiefe 127 mm Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH964 Schlauchhalter Breite 280 mm Tiefe 127 mm Stahlblech
WH964 Schlauchhalter Breite 280 mm Tiefe 127 mm Stahlblech
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000350185
EAN/GTIN:
     4054773024288
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Schlauchhalter B.280mm T.127mm Stahlbl. Stahlblech · Lochabstand 170mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
4000350185
Werksnummer:
4000350185
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 280 mm
Produktart:
Schlauchhalter
Ausfuehrung:
Stahlblech
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,89*
2 Tage
492
1
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 4,92*
Lager 1955
516
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 5,02*
1
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 5,11*
4 Tage
722
1
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.