Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Malerspachtel Breite 100 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Malerspachtel Breite 100 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, bla
PROMAT Malerspachtel Breite 100 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, bla
PROMAT Malerspachtel Breite 100 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, bla
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092512
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816553
EAN/GTIN:
     4054773024585
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Malerspachtel B.100mm hochglanz-poliert Ku.flachoval,blau rostfreier säurebeständiger Edelstahl · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanz-poliert · mit flachovalem, blauem Kunststoffheft Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: hochglanz-poliert · Heft: Kunststoff flachoval, blau · Material: rostfreier säurebeständiger Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
4000816553
Werksnummer:
4000816553
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 100 mm hochglanz-poliert
Produktart:
Malerspachtel
Ausfuehrung:
Edelstahl rostfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
571
20
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,94*
Lager 1955
782
20
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,95*
5 Tage
782
20
€ 8,90*
ab € 1,50*
€ 2,02*
2 Tage
782
20
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,08*
13 Tage
804
20
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
603510
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.