Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 071500090 Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 071500090 Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur
EMCO 071500090 Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur
EMCO 071500090 Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336578
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     71500090
EAN/GTIN:
     4018445078900
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Toilettenbürsten-Garnitur
Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur Behälter Kunststoff passend zu polo
Weitere Informationen:
eClassID:
13028567001
HerstellerNr:
71500090
Werksnummer:
6000690852
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Kunststoffbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,26*
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,27*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,58*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 8,23*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
053900090
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.