| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336700 Herst.-Nr.: 13385000 EAN/GTIN: 4005176485183 |
| |
|
| | |
| Grohe Auslauf 13385 chrom S-Auslauf für Eurosmart Einhand-Spültischbatterie Wandmontage schwenkbar Ausladung 113 mm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausf Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932636001 | HerstellerNr: | 13385000 | Werksnummer: | 6000520222 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,66* | € 46,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,97* | € 46,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 35,84* | € 47,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,60* | € 59,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 45,25* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|