Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46957000 Grohe Hebel für Blue Home chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46957000 Grohe Hebel für Blue Home chrom
GROHE 46957000 Grohe Hebel für Blue Home chrom
GROHE 46957000 Grohe Hebel für Blue Home chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336725
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46957000
EAN/GTIN:
     4005176390975
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Hebel für Blue Home chrom Hebel Metall für 28 mm Kartusche für alle GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterien mit Filterfunktion GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom · Temperaturanzeige: ohne · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46957000
Werksnummer:
6000520257
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,177000
Gewicht brutto Kg:
0,177000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Hebel 46957 für GROHE Blue Home
Ausfuehrung:
für GROHE Blue Home
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,35*
€ 22,87*
1
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 23,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 23,88*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 28,15*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,26*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46952000
ab € 16,01*
Ähnlich
Grohe
46952LS0
ab € 38,94*
Ähnlich
Grohe
46953000
ab € 15,88*
Ähnlich
Grohe
46953LS0
ab € 22,90*
Ähnlich
Grohe
46954000
ab € 29,04*
Ähnlich
Grohe
46954LS0
ab € 49,73*
Ähnlich
Grohe
46955000
ab € 15,54*
Ähnlich
Grohe
46955LS0
ab € 37,84*
Ähnlich
Grohe
46957DC0
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.