| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337034 Herst.-Nr.: 283000090 EAN/GTIN: 4018445073448 |
| |
|
| | |
| Emco Seifenschale Kristallglas klar Seifenschale · klar passend zu rondo 2 Weitere technische Eigenschaften: · Transparent: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 130285129 | HerstellerNr: | 283000090 | Werksnummer: | 6000690983 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Seifenschale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,29* | € 30,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,86* | € 39,82* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,15* | € 40,67* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,81* | € 41,24* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,33* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|