Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 357500101 Emco Haken SYSTEM 2 50mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 357500101 Emco Haken SYSTEM 2 50mm chrom
EMCO 357500101 Emco Haken SYSTEM 2 50mm chrom
EMCO 357500101 Emco Haken SYSTEM 2 50mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337123
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     357500101
EAN/GTIN:
     4018445082204
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Emco Haken SYSTEM 2 50mm chrom Haken · 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 1 · Drehbar: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Türstopperfunktion: Nein · Oberflächenschutz: verchromt · Profil: runder Stab · Schraubbefestigun
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
357500101
Werksnummer:
6000697236
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Haken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 11,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 12,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,09*
€ 12,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
167500100
ab € 15,08*
Ähnlich
EMCO Bad
087500100
ab € 9,35*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,92*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,22*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,47*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,29*
Ähnlich
EMCO Bad
077500101
ab € 4,03*
Ähnlich
EMCO Bad
507500101
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.