Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 352100104 Emco Flüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 352100104 Emco Flüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom
EMCO 352100104 Emco Flüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom
EMCO 352100104 Emco Flüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337188
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     352100104
EAN/GTIN:
     4018445086370
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Emco Flüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom Flüssigseifenspender Wandmodell · 800 ml Weitere technische Eigenschaften: · Batteriebetrieben: Nein · Behältervolumen: 800cm³ · Berührungslos: Nein · Glanzgrad: glänzend · Grundform: oval · Kipphebel: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit wechselbare
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352100104
Werksnummer:
6000697153
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
FLüssigseifenspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 117,07*
€ 145,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 119,19*
€ 147,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,39*
€ 149,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,39*
€ 156,33*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,17*
€ 159,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
123000090
ab € 27,93*
Ähnlich
EMCO Bad
103000090
ab € 8,61*
Ähnlich
EMCO Bad
337200090
ab € 10,27*
Ähnlich
EMCO Bad
073000091
ab € 8,43*
Ähnlich
EMCO Bad
073000090
ab € 8,54*
Ähnlich
EMCO Bad
353000090
ab € 30,93*
Ähnlich
EMCO Bad
423000090
ab € 41,67*
Ähnlich
EMCO Bad
192100090
ab € 42,35*
Ähnlich
EMCO Bad
842100090
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.