Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD+DÖHLE 4117/60 Forstschutzhose Komfort Größe 60 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIPOLD+DÖHLE 4117/60 Forstschutzhose Komfort Größe 60 neongelb/rot
LEIPOLD+DÖHLE 4117/60 Forstschutzhose Komfort Größe 60 neongelb/rot
LEIPOLD+DÖHLE 4117/60 Forstschutzhose Komfort Größe 60 neongelb/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338709
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/60
EAN/GTIN:
     4007581411771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Forstschutzhose Komfort Gr.60 neongelb/rot 60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnit
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
4117/60
Werksnummer:
4000379436
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,030000
Gewicht brutto Kg:
2,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 60
Produktart:
Forstschutzhose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 102,42*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 85,38*
€ 102,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 102,98*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 89,05*
€ 108,46*
€ 4,95*
ab € 88,89*
€ 110,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/56
ab € 84,24*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/58
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.