Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAFIMET PR0106 Elektrode S 25K, S 35K, S 45 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAFIMET PR0106 Elektrode S 25K, S 35K, S 45 lang
TRAFIMET PR0106 Elektrode S 25K, S 35K, S 45 lang
TRAFIMET PR0106 Elektrode S 25K, S 35K, S 45 lang
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340271
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     PR0106
EAN/GTIN:
     8028485031298
Suchbegriffe:
Plasmabrenner-Elektrode
Elektrode S 25K,S 35K,S 45 lang TRAFIMET Zubehör für Gys Plasmaschneidinverter 25K/35KF/30FV/45CT Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lang
Weitere Informationen:
eClassID:
21089190
HerstellerNr:
PR0106
Werksnummer:
1000152761
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 25K, S 35K, S 45
Produktart:
Elektrode
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,42*
1 Tag
30
10
€ 5,45*
ab € 1,81*
€ 2,44*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,52*
1 Tag
30
30
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,62*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.